Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X 10.0 Kopier- und Laser-Folie, 100 my, A4, beidseitig beschichtet, 100 Blatt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Platzhalterabbildung
Platzhalterabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100011685
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     2100011685
EAN/GTIN:
     4004070301209
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie

X 10.0 Kopier- und Laser-Folie, 100 my, A4, beidseitig beschichtet, 100 Blatt

S 10-Universal-Kopier- und Laserfolie, glasklar, beidseitig gleich beschichtet, hitzestabilisiert, für alle gängigen Schwarzweißgeräte, geeignet für Stapelverarbeitung.
Weitere Informationen:
Grammatur:
100 mµ
Format:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Farbe:
transparent
Verpackungsgröße:
100 Blatt
Laufrichtung:
Breitbahn

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, farblaserfolie a4 100my, farblaserfolie, farblaserfolie a4, Folien für Inkjet, Laser und Kopierer, Inkjetfolien, OHP-Folien, Tintenstrahlfolien, Kopierfolien, Farbkopierfolien, Kopierfolie für Farbkopierer, Farblaserfolien, Laserdruckerfolien, X-10.0, Folex, Sigel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Boxen
1 Box enthält 100 Blätter (ab € 0,1086* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Box
ab 50 Boxen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Box
ab 100 Boxen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Box
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papyrus
3100000560
ab € 65,38*
Sonstiges
Papyrus
3100000304
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.