Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwickelfolie transparent, 23 my, 50 cm x 300 lfm, 6 Rollen


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000251
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     3100000251
EAN/GTIN:
     4004070322242
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
handstretchfolie 500 mm x 300 m 23 ...

Handwickelfolie transparent, 23 my, 50 cm x 300 lfm, 6 Rollen

Aus Polyäthylen, transparent, in allen gängigen Stärken. Witterungsbeständig, reißfest und extrem dehnfähig. Stretchfolie hält Waren unverrückbar auf der Palette.
Für die maschinelle Verpackung bieten wir Maschinenwickelrollen in verschiedenen Stärken.
Weitere Informationen:
Format:
50 cm x 300 lfm
Farbe:
transparent
Verpackungsgröße:
6 Stück
Folienstärke:
23 mµ
Breite:
50 cm
Rollenlänge:
300 m

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: hand stretchfolie, hand-stretchfolie 23µ, Verpackung, Stretchfolie, Wickelfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 6.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 1,23334* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.