Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arofol Luftpolster-Versandtasche, 250x350 mm, Typ 7, braun, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000130
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     3100000130
EAN/GTIN:
     4009445010670
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche

Arofol Luftpolster-Versandtasche, 250x350 mm, Typ 7, braun, 100 Stück

Über 500 Mini-Luftpolster in leichter Polyäthylenfolie schmiegen sich daunenweich ans Versandgut, zusätzlich schützt ein starkes, unbeschichtetes, zweilagiges Kraftpapier.
Gut verschlossen wird diese Luftpolsterversandtasche wahlweise durch Adhäsionsverschluss, Clip oder Klebeverschluss.
Ein optimal positionierter Aufreißstreifen ermöglicht dem Empfänger schnelles und problemloses Öffnen, so dass auch Werkzeuge wie Messer
oder Schere transportsicher eingepackt werden können. Ursprungsmaterial ist recyceltes Polyäthylen.
Schützt Datenträger, Werbegeschenke, Uhren oder Kassetten mit dem weichsten Material der Welt: reiner Luft.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Format:
250 x 350 mm
Farbe:
braun
Verschlussart:
Trifixverschluss
Klappenart:
mit Lochung
Verpackungsgröße:
100 Stück
Fensterumschlag:
nein
Garantie gewährt:
Nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche gelb, Umschlag, Arofol, Luftpolsterumschläge, Gepolsterte Versandtaschen, Versandtasche, Kuvert, Inapa Deutschland, Versandverpackung, Shop Verpackung, Online Verpackung, Packaging
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 21,37*
2 Tage
160
1
€ 5,49*
ab € 18,83*
€ 25,55*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 23,68*
€ 31,62*
1
€ 4,95*
ab € 24,91*
€ 33,20*
1
Frei Haus
ab € 30,92*
€ 41,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 14 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 170,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arofol
087906519152
ab € 13,51*
Ähnlich
Arofol
087906519002
ab € 13,49*
Ähnlich
Arofol
087906520152
ab € 15,31*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48590
ab € 12,50*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48594
ab € 16,76*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48591
ab € 12,48*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48593
ab € 14,71*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48595
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.