Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Luftpolstertasche, goldgelb, 100 St., 270x360 mm (C4), 290x370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-48594
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     SSI48594
EAN/GTIN:
     4009445010731
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche

mit 3-fach-Verschluss-System

  • hervorragender Produktschutz durch Luftpolsterfolie mit Sperrschicht gegen Luftverlust und ausgezeichneten Polstereigenschaften
  • Aussen aus bestem unbeschichteten Kraftpapier
  • Innen Luftpolsterfolie aus umweltfreundlichem Polyethylen
  • Problemlos trennbar in Papier und Folie durch patentiertes Produktionsverfahren
  • 3-faches Verschluss-System
  • Clip-Verschluss
  • Wiederverschluss durch Gegenbeschichtung
  • sicherer Selbstklebeverschluss
  • Aufreissfaden
  • geringes Eigengewicht spart Portokosten

95 x 165 mm: Gewicht: 7 g

120 x 215 mm: Gewicht: 10 g

150 x 215 mm: Gewicht: 12 g

180 x 265 mm: Gewicht: 17 g

215 x 265 mm: Gewicht: 20 g

220 x 340 mm: Gewicht: 26 g

230 x 340 mm: Gewicht: 27 g

270 x 360 mm: Gewicht: 33 g

300 x 445 mm: Gewicht: 45 g

350 x 470 mm: Gewicht: 55 g

Als Grosspackung oder in praktischen Kleinpackungen erhältlich (im 10er-Pack)

Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Holzfrei:
Nein
Stück pro Paket:
100
Innenmasse (mm):
270 x 360 (C4)
Recyclebar:
Nein
Eigenmarke:
Pure
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
370 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Länge:
290 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
Luftpolsterung
Format:
DIN C4
Aussenmasse:
290 x 370 mm
Klebung:
selbstklebend
Stück/Paket:
100
Material:
Papier
Grammatur:
75 g/m²
Sichtfenster:
Nein
Breite:
290 mm
Taschenart:
Luftpolstertasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
1
€ 5,49*
ab € 16,76*
€ 22,94*
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 24,23*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 27,08*
€ 36,06*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 30,80*
€ 40,92*
1
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 50,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arofol
087906519152
ab € 13,51*
Ähnlich
Arofol
087906519002
ab € 13,49*
Ähnlich
Arofol
087906520152
ab € 15,31*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48590
ab € 12,50*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48592
ab € 15,55*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48591
ab € 12,48*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48593
ab € 14,71*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48595
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.