Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier, tecno Colors: 80 g/m², A4, 500 Blatt, mittelorange


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100011411
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011411
EAN/GTIN:
     4011211076735
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier tecno Colors: 80 g/m², A4, 500 Blatt, mittelorange

tecno Colors - the magic of colours. Das umfangreiche Sortiment farbiger Kopier-/Druckerpapiere eröffnet kreative Horizonte und ermöglicht eine aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen und Versandtaschen, ist europaweit verfügbar. Tecno Colors-Papiere sind perfekt geeignet für alle Druckertypen und wurde speziell entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4 (210 × 297 mm)
Farbe:
mittelorange
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, EN 12281
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 9,76*
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 6,29*
€ 9,77*
1
€ 5,95*
ab € 6,41*
€ 9,87*
1 Tag
83
1
€ 5,49*
ab € 6,49*
€ 9,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01354* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 440,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
669349
ab € 5,20*
Ähnlich
Inapa
2100011391
ab € 6,43*
Ähnlich
Inapa
2100011393
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,64*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,18*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,60*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,59*
Ähnlich
Inapa
2100011403
ab € 6,25*
Ähnlich
Inapa
2100011404
ab € 6,71*
Ähnlich
Inapa
2100011405
ab € 6,21*
Ähnlich
Inapa
2100011409
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011410
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011422
ab € 6,38*
Ähnlich
Mondi
9417-AG10A80S
ab € 5,65*
Ähnlich
Inapa
2100011401
ab € 6,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.