Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rebell office 80 g/m², A4, weiß, 100.000 Blatt


Menge:  Palette  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100006311
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100006311
EAN/GTIN:
     4011211075776
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Drucker-/Kopierpapier Rebell Office: 80g/m², A4, weiß, 500 Blatt

tecno Speed ist ein neues leistungsstarkes Papier mit angenehmer Weiße, guten Laufeigenschaften und erfüllt alle notwendigen Qualitäts- und Umweltstandards. Beste Bedruckbarkeit sowohl im Kopier- und Laserdruckbereich als auch auf Inkjetgeräten. Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis ist tecno Speed die wirtschaftliche Idealbesetzung für Betriebe mit hohem Druckvolumen. Format DIN A4, Blattanzahl: 500 = 1 Ries
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4 (210 × 297 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
500 Blatt
CIE Weiße:
146
Zertifikate:
EU Ecolabel, ECF, ISO 9706, EN 12281
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
Alterungsbeständigkeit:
ISO 9706
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281
Qualität:
holzfrei

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2628
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 7,55*
Lager 8567
unbekannt
pro Palette
Frei Haus
ab € 565,27*
€ 570,36*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 570,36*
€ 678,73
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 569,35*
€ 677,53
pro Palette
ab 3 Paletten
€ 567,31*
€ 675,10
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 565,27*
€ 672,67
pro Palette
1 Palette enthält 100.000 Blätter (ab € 0,00566* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC390
ab € 12,74*
Ähnlich
Mondi
CC410
ab € 6,30*
Ähnlich
Inapa
2100011513
ab € 9,01*
Ähnlich
Inapa
2100011512
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.