Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Druckerpapier Nautilus Classic, 80 g/m², A3, 500 Blatt, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100005085
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     23108019002
EAN/GTIN:
     9003974433226
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Recycling-Druckerpapier Nautilus Classic, 80 g/m², A3, 500 Blatt, weiß

NAUTILUS Classic ist das ökologische Kopierpapier für ihre Bürokommunikation und kombiniert das strikte Umweltprofil des Blauen Engels mit hoher 112er CIE-Weiße. Ausgezeichnet mit der EU-Blume. Optimiert für problemloses Drucken. Verpackung aus 100% Recycling-Papier.✓ Starkes Umweltprofil mit EU-Ecolabel und Blauem Engel.✓ Optimiert für hohe Auflagen und tägliches Kopieren und Drucken.✓ Ideal geeignet für die gesamte Kommunikation. ✓Verpackung aus 100% Recycling-Papier.
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A3 (297 × 420 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
ungestrichen
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für alle gängigen Drucker
Zertifikate und Zulassungen:
EU-Umweltzeichen Euromargerite
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
100 % Altpapier
beidseitig bedruckbar:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 13,33*
1 Tag
65
5
€ 20,00*
ab € 11,34*
€ 16,56*
2 Tage
51
1
€ 2,90*
ab € 11,14*
€ 16,59*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 17,15*
€ 22,70*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01648* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 666,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,06*
Ähnlich
Mondi
36380211
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.