Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Papier Bio Top 3 extra tcf, A3, 80 g/m², weiß, 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100005017
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100005017
EAN/GTIN:
     9003974421902
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Multifunktions-Papier Bio Top 3 extra tcf, A3, 80 g/m², weiß, 500 Blatt

Setzt nicht nur mit seinem unverwechselbaren, vornehmen Outfit Maßstäbe, sondern zeigt auch ökologisch eine erstklassige Performance. Auffallend die gleichmäßige, ruhige Blattformation mit ihrer hohen Reinheit. Fühlbar das überdurchschnittliche Volumen (1,33-fach) und die hohe Blattstabilität mit Hartpostcharakter. Eine erstklassige Tonerhaftung tut ein Übriges für Top Druck- und Kopierergebnisse. Dank ausschließlicher Verwendung von Faserstoffen aus nachhaltiger FSC®-zertifizierter Waldwirtschaft, total chlorfreier Bleiche und dem Verzicht auf optische Aufheller genügt BioTop 3 extra auch ökologisch den höchsten Anforderungen.

Ausführung des Papiertyps: holzfrei. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt. Oberfläche: ungestrichen. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Drucker, Fax, Kopierer. beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Flächenmasse des Papiers: 80 g/m².

Zertifizierung: FSC Mix Credit

Umwelt: EU-Ecolabel

Einsatzbereiche:

Geschäftsdrucksachen, Grafiken, Präsentationen, Verkaufsunterlagen

Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A3 (297 × 420 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
ungestrichen
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker, Fax, Kopierer
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,36*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,09*
€ 16,05*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 25,96*
€ 42,60*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01798* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 334,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbeis Papier
8018B80B
ab € 8,73*
Ähnlich
The Navigator Company
2100007646
ab € 8,02*
Ähnlich
The Navigator Company
2100007648
ab € 8,75*
Ähnlich
The Navigator Company
2100007645
ab € 3,02*
Ähnlich
The Navigator Company
2100007647
ab € 3,18*
Ähnlich
The Navigator Company
2100007649
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.