Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Papier Inacopia elite, A4, 110 g/m², weiß, 250 Blatt


Menge:  Riese  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100007647
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     2100007647
EAN/GTIN:
     5609927036953
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Multifunktions-Papier Inacopia elite, A4, 110 g/m², weiß, 250 Blatt

Mit seiner herausragenden Qualität garantiert Inacopia elite perfekte Druckergebnisse für Ihre anspruchsvollen Büroanwendungen. Inacopia elite eignet sich für den Einsatz auf allen modernen Laser-, Inkjet- und Kopier-Geräten. Dank hoher Opazität und Dicke ist Inacopia elite die ideale Wahl für doppelseitige Ausdrucke ohne Durchscheineffekt. Das breite Angebot unterschiedlicher Flächengewichte macht es darüber hinaus zum idealen Medium für Ihre geschäftliche Korrespondenz. Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel und FSC-Zertifizierung entspricht es höchsten Anforderungen an eine nachhaltige Papiererzeugung.

Ausführung des Papiertyps: holzfrei. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 250 Blatt. Oberfläche: ungestrichen. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Drucker, Fax, Kopierer. beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Flächenmasse des Papiers: 110 g/m².

Zertifizierung: FSC Mix 70%

Umwelt: EU-Ecolabel

Einsatzbereiche:

Bewerbungen, Dokumentationen, Exzellente Druckresultate, Farbige Bilder, Korrespondenz, Präsentationen

Weitere Informationen:
Grammatur:
110 g/m²
Format:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
ungestrichen
Verpackungsgröße:
250 Blatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker, Fax, Kopierer
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier 110gr a4 weiß, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Inapa Deutschland, Digitaldruck Papier, Digitalpapiere, 110 g/m², 110g, 110 g/qm, 250 Blatt Papier, HP-Indigo Papier, Fotopapier, mondi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 160.000 Riese
1 Ries enthält 250 Blätter (ab € 0,01272* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Riese
Mindestbestellmenge: 320 Riese
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Riese
€ 3,37*
€ 4,01
pro Ries
ab 640 Riese
€ 3,34*
€ 3,97
pro Ries
ab 1600 Riese
€ 3,26*
€ 3,88
pro Ries
ab 3200 Riese
€ 3,21*
€ 3,82
pro Ries
ab 160000 Riese
€ 3,18*
€ 3,78
pro Ries
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
32280292
ab € 9,02*
Ähnlich
Steinbeis Papier
8018B80B
ab € 8,74*
Ähnlich
The Navigator Company
2100007646
ab € 8,07*
Ähnlich
The Navigator Company
2100007648
ab € 8,75*
Ähnlich
The Navigator Company
2100007645
ab € 3,02*
Ähnlich
The Navigator Company
2100007649
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.