Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQ Premium Multifunktionspapier, 80 g/m², A3, weiß, 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100004952
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100004952
EAN/GTIN:
     9003974420332
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

IQ Premium Multifunktionspapier, 80 g/m², A3, weiß, 500 Blatt

Das voluminöse Papier für Massensendungen
hohe Weiße, hohe Opazität
für Duplex besonders geeignet
FSC zertifiziert
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A3 (297 × 420 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
500 Blatt
CIE Weiße:
170
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, ISO 9706, EN 12281
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
Alterungsbeständigkeit:
ISO 9706
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281
Besondere Eignung:
Duplex

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 10,97*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 10,17*
€ 13,76*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 9,14*
€ 13,87*
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 18,86*
€ 25,05*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01678* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 548,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.