Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MOND88055605 Herst.-Nr.: 88055605 EAN/GTIN: 9003974420332 |
| |
|
| | |
| - Das Multifunktionspapier IQ Triotec Premium
- Hochleistungspapier für Laser- und Inkjetdrucker und Kopierer
- IQ TRIOTEC premium besteht aus einer ECF-Mittelschicht und zwei ECF-Außenschichten (elementary chlorine free)
- Aufgrund der hohen Weiße und der überdurchschnittlichen Dicke wird IQ TRIOTEC premium höchsten Ansprüchen gerecht
- Elementar chlorfrei gebleicht
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
- Beidseitig bedruckbar
- Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
- 80 g/qm
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt.
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A3 | Breite: | 297 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 420 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 420 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Mondi Business Paper | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Weißegrad: | 168 CIE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier biotop a3 80g naturweiß, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier 80 g, InkJetpapier |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,41* | € 10,99* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 10,16* | € 13,79* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 9,21* | € 13,90* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 18,93* | € 25,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02032* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|