Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS P13 Series P1385-B - Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse) - Box - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - CS-Halterung - Audio - GbE - MJPEG, A...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AXIS P13 Series P1385-B - Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse) - Box - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - CS-Halterung - Audio - GbE - MJPEG, A...
Artikel-Nr.:
     855-9916827
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02899-001
EAN/GTIN:
     7331021086159
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
axis ip-kamera
AXIS P13 Series P1385-B - Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse) - Box - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - CS-Halterung - Audio - GbE - MJPEG, AVC, HEVC, H.265, H.264B, H.264H, H.264M, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2 - DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 3
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,40*
€ 739,15*
Frei Haus
ab € 647,03*
€ 740,87*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,15*
€ 879,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,40*
€ 872,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,93*
€ 844,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,89*
€ 818,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,40*
€ 765,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.