Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA A800 40GB Active - GPU-Rechenprozessor - A800 - 40 GB HBM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-9828736
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNA800-PB
EAN/GTIN:
     3536403397241
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte pny
NVIDIA A800 40GB Active - GPU-Rechenprozessor - A800 - 40 GB HBM2
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.778,70*
€ 14.147,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.886,49*
€ 14.255,29*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.147,67*
€ 16.835,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.052,50*
€ 16.722,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.826,73*
€ 16.453,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.778,70*
€ 16.396,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.