Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU/Xeon 8558U 48 Core, 2GHz LGA16N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon Platinum 8558U Prozessor 2 GHz 260 MB
Intel Xeon Platinum 8558U Prozessor 2 GHz 260 MB
Artikel-Nr.:
     855-9455181
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8072205512400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
CPU/Xeon 8558U 48 Core, 2GHz LGA16N
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.506,23*
€ 2.724,64*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.512,22*
€ 2.744,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3.508,57*
€ 3.767,17*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.724,64*
€ 3.242,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.697,95*
€ 3.210,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.603,66*
€ 3.098,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.546,45*
€ 3.030,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.506,23*
€ 2.982,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.