Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Platinum 8558U Prozessor 2 GHz 260 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon Platinum 8558U Prozessor 2 GHz 260 MB
Intel Xeon Platinum 8558U Prozessor 2 GHz 260 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-118024896
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8072205512400
EAN/GTIN:
     675902124323
Suchbegriffe:
Prozessor
CPU
AMD
Intel
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
4000 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
4800 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal
4000 GB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie
Ja
Intel® Transactional Synchronization Extensions
Ja
Intel® Total Memory Encryption
Ja
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET)
Ja
Intel® Crypto-Beschleunigung
Ja
Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience
Ja
Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX
512 GB
Intel® Trust Domain Extensions (Intel® TDX)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten
2
Intel® Boot Guard
Ja
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU
Ja
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT)
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD)
Ja
Intel® Run Sure Technology
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE)
Ja
Intel® Speed Select Technology - Base Frequency (Intel® SST-BF)
Ja
Intel® Total Memory Encryption - Multi Key
Ja
Intel® QuickAssist Software Acceleration
Ja
Aktivierung von Intel® On Demand-Funktionen
Ja
Intel® Data Streaming Accelerator (DSA)
1 default devices
Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX)
Ja
Intel® Speed Select-Technologie – Kernleistung
Ja
Intel® Speed Select-Technologie – Turbofrequenz
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Nutzungsbedingungen
Server/Enterprise
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
80
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Unterstützte Befehlssätze
AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2
Skalierbarkeit
1S
Technische Details
Paketträger
E1A
Startdatum
Q4'23
Status
Launched
Anzahl der UPI-Links
0
Instandhaltungsstatus
Baseline Servicing
Betriebsbedingungen
Tcase
78 °C
DTS Max
95 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Platinum
Anzahl Prozessorkerne
48
Prozessorsockel
FCLGA4677
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
8558U
Grundfrequenz des Prozessors
2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Intel Xeon Scalable 5th Gen
Prozessor-Threads
96
Intel® UPI-Geschwindigkeit
0 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Kerne mit hoher Priorität
16
Frequenz des Kerns mit hoher Priorität
2.2 GHz
Kerne mit niedriger Priorität
32
Frequenz des Kerns mit niedriger Priorität
1.8 GHz
Prozessor-Cache
260 MB
Thermal Design Power (TDP)
300 W
Prozessor Codename
Emerald Rapids
ARK Prozessorerkennung
237267
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
77.5 x 56.5 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.704,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.704,30*
€ 3.218,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.686,77*
€ 3.197,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.596,46*
€ 3.089,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.540,07*
€ 3.022,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.491,59*
€ 2.964,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.