Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PA1505UL - 3-LCD-Projektor - 3D - 14000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - ohne Objektiv - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC PA1505UL - 3-LCD-Projektor - 3D - 14000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - ohne Objektiv - weiß
Artikel-Nr.:
     855-8693283
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005971
EAN/GTIN:
     5028695614949
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
NEC PA1505UL - 3-LCD-Projektor - 3D - 14000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - ohne Objektiv - weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 1,00*
ab € 11.177,99*
€ 11.385,69*
Lager 855
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.679,93*
€ 13.877,15*
Frei Haus
ab € 14.347,05*
€ 14.541,84*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.877,15*
€ 16.513,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.825,73*
€ 16.452,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.708,28*
€ 16.312,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.679,93*
€ 16.279,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.