Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE662T2 1TB Interne M.2 SATA SSD 2280 PCIe NVMe 3.0 x4 Industrial TS1TMTE662T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R037332
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTE662T2
EAN/GTIN:
     0760557844617
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends MTE662T2 M.2 SSD nutzt die PCI Express (PCIe) Gen 3 x4-Schnittstelle und ist kompatibel mit den NVM Express (NVMe) 1.3-Spezifikationen, um besonders hohe Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Die MTE662T2 verfügt über die hochmoderne 3D-NAND-Technologie, die es ermöglicht, 96 Schichten von 3D-NAND-Flash-Chips vertikal zu stapeln. Dies ermöglicht im Vergleich zu 3D-NAND mit 64 Schichten eine deutlich höhere Speichereffizienz. Der integrierte DRAM-Cache sorgt zusätzlich für einen schnellen Zugriff. Dank 30µ"-Goldkontakten und Corner Bond-Technologie sowie angesichts der vollumfänglichen hausinternen Tests garantiert die MTE662T2 Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen. Die SSD verfügt über eine Haltbarkeit von 3K-Schreib-/Löschzyklen und kann im erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20℃ bis 75℃ eingesetzt werden.
Features:
Speicherkapazität: 1 TB
Formfaktor: M.2 2280
Verbindungsschnittstelle Bus: NVMe PCIe Gen3 x4
Flash-Typ: 3D NAND Flash
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
3.58 mm
Formfaktor:
M.2 Modul 2280
Breite:
22 mm
Schreiben (max.):
2700 MB/s
Bauhöhe:
3.58 mm
Speicherkapazität:
1 TB
IOPS Schreibgeschwindigkeit (max.):
355000 IOPS
IOPS Lesegeschwindigkeit (max.):
340000 IOPS
Schnittstellen:
PCIe NVMe 3.0 x4
Betriebstemperatur (max.):
75 °C
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Besonderheiten:
3D NAND
Serie:
MTE662T2
Ausführung:
Industrial
Produkt-Art:
Interne M.2 SATA SSD 2280
Lesen (max.):
3500 MB/s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 216,67*
€ 260,39*
Frei Haus
ab € 210,39*
€ 260,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,39*
€ 309,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,28*
€ 288,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,51*
€ 281,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.