Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7010 Plus - Micro - Core i5 13500T / 1.6 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Blu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-8478969
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     4YH57
EAN/GTIN:
     5397184800287
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Dell OptiPlex 7010 Plus - Micro - Core i5 13500T / 1.6 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz - BTS - mit 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice - Disti SNS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 765,43*
€ 822,18*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 767,96*
€ 822,19*
Frei Haus
ab € 765,31*
€ 824,54*
Lager 855
49
Frei Haus
ab € 770,64*
€ 824,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 789,30*
€ 843,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,79*
€ 981,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,33*
€ 976,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,10*
€ 960,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,11*
€ 942,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,64*
€ 917,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,07*
Zubehör
Dell
OT_3OS3PS
ab € 12,40*
Zubehör
Dell
OTP_3OS3PS
ab € 59,40*
Zubehör
Dell
OT_3OS3PSP
ab € 25,34*
Zubehör
Dell
OTP_3OS5OS
ab € 24,39*
Zubehör
Dell
OT_3OS5PS
ab € 36,88*
Zubehör
Dell
OTP_3OS5PS
ab € 118,41*
Zubehör
Dell
OT_3OS5PSP
ab € 69,99*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 33,25*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 9,28*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 21,77*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,11*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 25,97*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 163,91*
Zubehör
Dell
AB949333
ab € 55,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.