Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7010 - MT - Core i5 13500 / 2.5 GHz - vPro Enterprise - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe, Class 35 - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keine...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-8438514
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     9CVPX
EAN/GTIN:
     5397184801086
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Dell OptiPlex 7010 - MT - Core i5 13500 / 2.5 GHz - vPro Enterprise - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe, Class 35 - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz - BTS - mit 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie (AT, DE - 2 Jahre)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 577,77*
€ 628,64*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 580,00*
€ 630,91*
Frei Haus
ab € 589,08*
€ 642,42*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 609,33*
€ 661,21*
Lager 855
38
Frei Haus
ab € 621,02*
€ 673,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,08*
€ 800,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,31*
€ 790,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,23*
€ 782,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,44*
€ 768,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,02*
€ 739,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,07*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 9,28*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,11*
Zubehör
Dell
AB120719
ab € 140,92*
Zubehör
Dell
AB371019
ab € 82,83*
Zubehör
Dell
AB371020
ab € 37,15*
Zubehör
Dell
AB371021
ab € 43,15*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 163,91*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 77,12*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 140,62*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 222,41*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 36,75*
Zubehör
Dell
AC280178
ab € 56,27*
Zubehör
Dell
AC280179
ab € 95,24*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 10,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.