Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ZBook Firefly 16 G10 Mobile Workstation - 175°-Scharnierdesign - Intel Core i7 1355U / 1.7 GHz - Evo - Win 11 Pro - RTX A500 - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, TLC - 40.6 cm (16") ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP ZBook Firefly 16 inch G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Firefly 16 inch G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Firefly 16 inch G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Firefly 16 inch G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Firefly 16 inch G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Firefly 16 inch G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Firefly 16 inch G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Firefly 16 inch G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Firefly 16 inch G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Firefly 16 inch G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Firefly 16 inch G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Firefly 16 inch G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Firefly 16 inch G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Firefly 16 inch G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Firefly 16 inch G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Firefly 16 inch G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Firefly 16 inch G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     855-8426021
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     862C9ET#ABD
EAN/GTIN:
     197497615678
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
HP ZBook Firefly 16 G10 Mobile Workstation - 175°-Scharnierdesign - Intel Core i7 1355U / 1.7 GHz - Evo - Win 11 Pro - RTX A500 - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, TLC - 40.6 cm (16") IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 WLAN-Karte - kbd: Deutsch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.487,14*
€ 1.589,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.502,64*
€ 1.595,83*
Frei Haus
ab € 1.497,03*
€ 1.603,24*
Lager 855
79
Frei Haus
ab € 1.505,35*
€ 1.606,42*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1.536,10*
€ 1.633,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,42*
€ 1.911,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,61*
€ 1.905,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,48*
€ 1.856,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.532,05*
€ 1.823,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.505,35*
€ 1.791,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,09*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,81*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,80*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,86*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,79*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,05*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,31*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,71*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,02*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,93*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,17*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,86*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,46*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.