Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 21HF - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i7 1360P / 2.2 GHz - Win 11 Pro - RTX A500 - 32 GB RAM - 1 TB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance - ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkPad P14s Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P14s Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P14s Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P14s Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P14s Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P14s Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P14s Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P14s Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P14s Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P14s Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P14s Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P14s Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P14s Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-8349498
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21HF0019GE
EAN/GTIN:
     0197529259177
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 21HF - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i7 1360P / 2.2 GHz - Win 11 Pro - RTX A500 - 32 GB RAM - 1 TB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance - 35.6 cm (14") OLED 2880 x 1800 (2.8K) - Wi-Fi 6E - Villi Black - kbd: Deutsch - mit 1 Jahr Lenovo Premier Support von 3 Jahren Depot Windchill Bundles, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.703,83*
€ 1.815,62*
Frei Haus
ab € 1.793,26*
€ 1.912,56*
Lager 855
1
Frei Haus
ab € 1.808,34*
€ 1.931,45*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.899,86*
€ 2.012,38*
4 Tage
15
€ 1,00*
ab € 1.889,43*
€ 2.018,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.931,45*
€ 2.298,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.920,91*
€ 2.285,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.870,95*
€ 2.226,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.839,34*
€ 2.188,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.808,34*
€ 2.151,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,63*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,10*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,64*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,95*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,30*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,22*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,65*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,85*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,97*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,36*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 181,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.