Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 93PS - USV - Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V - 20 kW - 3 Phasen - 9 Ah - RS-232, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton 93PS - USV - Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V - 20 kW - 3 Phasen - 9 Ah - RS-232, USB
Artikel-Nr.:
     855-8322710
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BC02A8306A01000000
EAN/GTIN:
     6430028228614
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Eaton 93PS - USV - Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V - 20 kW - 3 Phasen - 9 Ah - RS-232, USB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.157,74*
€ 13.428,30*
Frei Haus
ab € 13.270,34*
€ 13.540,31*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.428,30*
€ 15.979,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.347,10*
€ 15.883,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.172,85*
€ 15.675,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.157,74*
€ 15.657,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.