Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Tripp Lite Series Cat6 Gigabit Snagless Molded (UTP) Ethernet Cable (RJ45 M/M), PoE, Black, 7 ft. (2.13 m), 50-Piece Bulk Pack - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2.1...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N201-007-BK50BP Netzwerkkabel Schwarz 2,1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite N201-007-BK50BP Netzwerkkabel Schwarz 2,1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     855-7413027
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     N201-007-BK50BP
EAN/GTIN:
     037332191915
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Eaton Tripp Lite Series Cat6 Gigabit Snagless Molded (UTP) Ethernet Cable (RJ45 M/M), PoE, Black, 7 ft. (2.13 m), 50-Piece Bulk Pack - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2.13 m - UTP - CAT 6 - IEEE 802.3ab/IEEE 802.5 - geformt, ohne Haken, verseilt - Schwarz (Packung mit 50)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,03*
€ 153,84*
14 Tage
43
pro Stück
€ 6,29*
ab € 134,19*
€ 164,31*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,99*
€ 164,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,54*
€ 172,74*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 148,96*
€ 181,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N200-001-BL
ab € 2,35*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR01-BL
ab € 1,43*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR03-BL
ab € 1,75*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR05-BL
ab € 2,25*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR07-BL
ab € 2,66*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR6N-BL
ab € 1,32*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BK
ab € 2,48*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL
ab € 2,54*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL50BP
ab € 73,50*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL
ab € 2,82*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,21*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BL
ab € 3,20*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BL50BP
ab € 93,14*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BK
ab € 3,97*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BL
ab € 2,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.