Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K Laser SXRD Projector 2000lm Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony VPL-XW5000 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Schwarz
Sony VPL-XW5000 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Schwarz
Sony VPL-XW5000 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Schwarz
Sony VPL-XW5000 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Schwarz
Sony VPL-XW5000 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Schwarz
Sony VPL-XW5000 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Schwarz
Sony VPL-XW5000 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Schwarz
Sony VPL-XW5000 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Schwarz
Sony VPL-XW5000 Beamer Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-7412383
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VPL-XW5000/B
EAN/GTIN:
     4548736132900
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
4K Laser SXRD Projector 2000lm Black
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.774,84*
€ 3.899,57*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.742,54*
€ 5.891,00*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.891,00*
€ 7.010,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.856,53*
€ 6.969,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.776,51*
€ 6.874,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.742,54*
€ 6.833,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.