Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-5831743 Herst.-Nr.: D31782 EAN/GTIN: 7640158669686 |
| |
|
| | |
| DICOTA BASE XX - Notebook-Hülle - 29.5 cm - 10" - 11.6" - Schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop Schutzhülle, Notebook Schutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, 11 " displayfolie, displayfolie, dicota displayfolien |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,71* | € 9,43* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,78* | € 9,53* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,79* | € 9,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,94* | € 9,75* | | | | Lager 855 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,01* | € 15,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|