Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CAT1000L 28Port fixed managed L2 Switch: - 24x1GE Ports, PoE+ with 370W PoE budget, 4x10GE SFP+ uplinks, - 128Gbps switching Bandwidth, WebUI, USB-A, USB mini-B, - inkl. F...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cisco Catalyst C1000-24FP-4X-L Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Cisco Catalyst C1000-24FP-4X-L Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Cisco Catalyst C1000-24FP-4X-L Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Cisco Catalyst C1000-24FP-4X-L Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     855-5629298
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1000-24FP-4X-L
EAN/GTIN:
     889728248624
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
USB Switch
Cisco CAT1000L 28Port fixed managed L2 Switch: - 24x1GE Ports, PoE+ with 370W PoE budget, 4x10GE SFP+ uplinks, - 128Gbps switching Bandwidth, WebUI, USB-A, USB mini-B, - inkl. Fan, external Bluetooth dongle plugs into USB port, - Security: 802.1X support, stackable via 1GE Uplinks, - inkl. 19"Brackets, optional: CAB-CONSOLE-USB/RJ45, PWR-CLP, - SFPs nicht enthalten!
Weitere Suchbegriffe: cisco usb switch, usb switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.019,76*
€ 3.252,48*
Frei Haus
ab € 3.034,16*
€ 3.266,28*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.252,48*
€ 3.870,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.230,57*
€ 3.844,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.124,17*
€ 3.717,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.062,72*
€ 3.644,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.019,76*
€ 3.593,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.