Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für Workstation Z4 G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 7ZZ64AA Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2933 MHz
HP 7ZZ64AA Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     855-5556965
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7ZZ64AA
EAN/GTIN:
     193905994304
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
HP - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für Workstation Z4 G4
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 10,00*
ab € 7,52*
€ 10,78*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 29,07*
€ 39,66*
€ 3,50*
ab € 29,42*
€ 40,01*
€ 6,78*
ab € 39,75*
€ 53,58*
Lager 855
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 85,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.