Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive Go - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB - USB 3.1 Gen 1 / USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-5470412
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC3-256G-G46
EAN/GTIN:
     619659177638
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk Ultra Dual Drive Go - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB - USB 3.1 Gen 1 / USB-C
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 19,83*
€ 26,59*
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 19,86*
€ 26,71*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 20,55*
€ 27,65*
€ 6,78*
ab € 21,19*
€ 28,31*
Lager 855
680
Frei Haus
ab € 28,95*
€ 37,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 172,86*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 206,16*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 233,03*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 259,36*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 279,30*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 108,42*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 132,37*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 94,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 153,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 246,47*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,42*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,91*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 65,30*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.