Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive Go - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.1 Gen 1 / USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra Dual Drive USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     855-5470411
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC3-128G-G46
EAN/GTIN:
     619659177201
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk Ultra Dual Drive Go - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.1 Gen 1 / USB-C
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 10,75*
€ 14,76*
1 Tag
85
€ 2,90*
ab € 10,85*
€ 14,91*
2 Tage
75
€ 6,90*
ab € 10,84*
€ 14,92*
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 11,15*
€ 15,43*
Lager 855
1440
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 24,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 171,62*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,11*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 232,47*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 258,94*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 278,78*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 108,36*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 94,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 153,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 246,14*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,42*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,90*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 65,05*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.