Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuclias Cloud Managed 10-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch, 8 x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, Port 1-8 802.3at Power-over-Ethernet bis 30 Watt Leistung/Port, 2x 100/1000M...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     855-5434879
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DBS-2000-10MP
EAN/GTIN:
     790069442933
Suchbegriffe:
Business-Switch
D-Link Lizenzen
PoE Switch
SFP Switch
Nuclias Cloud Managed 10-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch, 8 x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, Port 1-8 802.3at Power-over-Ethernet bis 30 Watt Leistung/Port, 2x 100/1000Mbit/s SFP Slot, 802.3x Flow Control, 802.3ad Link Aggregation und statische Trunks, bis zu 8 Ports in bis zu 8 Gruppen, Jumbo Frames bis 9216Bytes, 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Port-Stromsparmodus im Leerlauf, 802.1D/802.1w/802.1s Multiple Spanning Tree, Loopback Detection, 802.1Q VLAN, 802.1p, CoS Paketklassifizierung mit ToS, TCP/UDP-Port und IPv6 Traffic Class, automatische Voice- und Surveillance-VLANs, IGMP Snooping, Bandbreitenmanagement, ACL, 802.1x (RADIUS), DHCP Server Screening, statische Routen und Default Route, Nuclias Cloud-basiertes Management, Network Assistant (DNA), Basis CLI, SNMPv1/2c/3, SSL, SSH, IPv4/IPv6 Dual-Stack, Port Mirroring, Kabeldiagnose, Dual Image, Desktop Gehäuse , inklusive Rackmount Kit, geräuschlos ohne Lüfter, 130W PoE Kapazität, inklusive 1 Jahr Cloud-Lizenz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 266,25*
€ 298,01*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 267,94*
€ 298,57*
Frei Haus
ab € 270,22*
€ 301,02*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,06*
€ 304,34*
Frei Haus
ab € 277,24*
€ 308,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,80*
€ 360,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,63*
€ 350,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,99*
€ 347,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.