Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-4817381 Herst.-Nr.: HDWT31AUZSVA EAN/GTIN: 8592978113728 |
| |
|
| | |
| Toshiba S300 Surveillance - Festplatte - 10 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 3,5", festplatte sata, toschiba festplatte sata |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 855 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,56* | € 232,27* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 207,45* | € 239,88* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 210,13* | € 242,35* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 214,95* | € 247,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 224,22* | € 257,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|