Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISION 2-fach-Monitor-Schreibtischständer - 30 JAHRE GARANTIE - geeignet für Bildschirm 13-27 Zoll mit VESA-Größen 75 x 75 oder 100 x 100 - 2-teilige Arme - Drehbar - Schnellent...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vision VFM-DPD2B Flachbildschirm-Tischhalterung 41,9 cm (16.5") Schwarz Tisch/Bank
Vision VFM-DPD2B Flachbildschirm-Tischhalterung 41,9 cm (16.5") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     855-4740219
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-DPD2B
EAN/GTIN:
     4740219000007
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
VISION 2-fach-Monitor-Schreibtischständer - 30 JAHRE GARANTIE - geeignet für Bildschirm 13-27 Zoll mit VESA-Größen 75 x 75 oder 100 x 100 - 2-teilige Arme - Drehbar - Schnellentriegelung - schwenk-und neigbar - Klemme oder Tülle - Ständerhöhe 465 mm - max. Abstand zwischen Bildschirmmitten 790 m - Mattschwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
561
Frei Haus
ab € 48,64*
€ 65,31*
5 Tage
560
€ 1,00*
ab € 56,68*
€ 75,24*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.