Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-1735022 Herst.-Nr.: 45-230-216 EAN/GTIN: 698833010572 |
| |
|
| | |
| 200 Series Combo Arm weiß / LCD-Größe <=24" / Belastbarkeit 2,7-8,2kg / Anhebung 13cm / Neigung 30° / VESA MIS-D |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, halterung tv neigbar, halterung tv, halterung tv ergotron |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 855 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,97* | € 497,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 448,58* | € 497,60* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,17* | € 498,18* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 471,14* | € 522,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 475,92* | € 527,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|