Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Professional Booklet Maker Finisher - Finisher mit Stapel-/Heftvorrichtung/Broschürenfalzung - 2/4-Loch - für Phaser 7760DN, 7760DNM, 7760DX, 7760DXM, 7760GX, 7760GXM, 776...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Professional Booklet Maker Finisher - Finisher mit Stapel-/Heftvorrichtung/Broschürenfalzung - 2/4-Loch - für Phaser 7760DN, 7760DNM, 7760DX, 7760DXM, 7760GX, 7760GXM, 776...
Artikel-Nr.:
     855-1252787
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S03633
EAN/GTIN:
     095205225969
Suchbegriffe:
Finisher
xerox finisher
finisher
Xerox Professional Booklet Maker Finisher - Finisher mit Stapel-/Heftvorrichtung/Broschürenfalzung - 2/4-Loch - für Phaser 7760DN, 7760DNM, 7760DX, 7760DXM, 7760GX, 7760GXM, 7760N, 7760NM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.341,32*
€ 3.545,70*
Lager 855
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.390,44*
€ 3.580,93*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.580,93*
€ 4.261,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.528,47*
€ 4.198,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.436,98*
€ 4.090,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.390,44*
€ 4.034,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.