Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7020 - Micro - Core i5 i5-14500T / 1.7 GHz - RAM 8 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - 1GbE, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-14500T 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-14500T 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-14500T 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-14500T 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-14500T 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-14500T 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-10378019
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     CG8W3
EAN/GTIN:
     5397184802236
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Dell OptiPlex 7020 - Micro - Core i5 i5-14500T / 1.7 GHz - RAM 8 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - 1GbE, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz - BTS - mit 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie (AT, DE - 2 Jahre)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 577,48*
€ 593,26*
€ 1,93*
ab € 584,88*
€ 600,16*
6 Tage
34
€ 1,00*
ab € 623,19*
€ 638,65*
Frei Haus
ab € 649,07*
€ 666,13*
Lager 855
171
Frei Haus
ab € 656,80*
€ 673,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,76*
€ 801,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,95*
€ 800,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,52*
€ 799,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,42*
€ 794,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,80*
€ 781,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 12,54*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 24,58*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 12,56*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 26,89*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 19,64*
Zubehör
Dell
DELL-586J0
ab € 45,00*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 27,05*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,31*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 89,39*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 155,92*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 257,10*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 46,96*
Zubehör
Dell
AC280178
ab € 67,46*
Zubehör
Dell
AC280179
ab € 109,31*
Zubehör
Dell
AC774046
ab € 157,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.