Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7020 Plus - Micro - Core i7 i7-14700 / 2.1 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - 1GbE, Bluetooth, Wi-Fi 6E - WLAN: B...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL OptiPlex 7020 Plus Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Plus Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Plus Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Plus Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Plus Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Plus Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-10377455
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     542TT
EAN/GTIN:
     5397184802618
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Dell OptiPlex 7020 Plus - Micro - Core i7 i7-14700 / 2.1 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - 1GbE, Bluetooth, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz, schwarz (Tastatur) - BTS - mit 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice nach Diagnose per Fernzugriff, nur Hardware-Support
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 893,90*
€ 961,82*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 900,05*
€ 971,58*
Frei Haus
ab € 907,88*
€ 972,99*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 919,81*
€ 990,20*
Lager 855
55
Frei Haus
ab € 920,47*
€ 992,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,32*
€ 1.180,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,26*
€ 1.180,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,07*
€ 1.162,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,20*
€ 1.139,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,47*
€ 1.095,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 12,48*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 26,83*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 19,60*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 26,95*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,16*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 89,43*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 155,66*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 254,45*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 47,81*
Zubehör
Dell
AC280178
ab € 67,49*
Zubehör
Dell
AC280179
ab € 109,58*
Zubehör
Dell
AC774046
ab € 156,44*
Zubehör
Dell
AC774047
ab € 49,61*
Zubehör
Dell
AC774048
ab € 94,89*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 14,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.