Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376/35° M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376/35° M 14
Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376/35° M 14
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-971401
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     971401
EAN/GTIN:
     4000146971413
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel-gewindebohrer m14
Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376/35° M 14
  • Das Gewinde wird in einem Schnitt bis dicht auf den Grund ausgeschnitten
  • Das Gewinde wird in einem Schnitt bis dicht auf den Grund ausgeschnitten
  • Rechtsschneidend
  • Rechtsschneidend
  • Ohne Spitzen M8+M10
  • Ohne Spitzen M8+M10
  • Starke Rechtsspirale 35° - optimale Spanabfuhr auch aus tiefen Bohrungen
  • Starke Rechtsspirale 35° - optimale Spanabfuhr auch aus tiefen Bohrungen
  • Verstärkter Schaft
  • Verstärkter Schaft
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co
Anschnitt:
Form C 2 - 3 Gang
Norm(en):
DIN 376
Nutenform:
Rechtsgenutet 35°
Beschichtung:
Blank
Steigung mm:
2 mm
Toleranz:
ISO 2 (63572 H)
Verwendung:
Buntmetall;Buntmetall;Gusseisen;Gusseisen;Stahl;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
110 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ø S 4kant:
9
Schaftdurchmesser:
11 mm
Loch:
Sacklochgewinde
Gewindeart:
M
Gewindetiefe:
20 mm
Gewindegröße:
M14
Kernloch:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 27,34*
€ 37,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,31*
€ 37,77*
6 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 28,85*
€ 38,32*
3 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 28,95*
€ 40,89*
Lager 8532
8
1
€ 6,45*
ab € 51,15*
€ 66,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.