Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 371/35° M 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 371/35° M 4
Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 371/35° M 4
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-960401
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     960401
EAN/GTIN:
     4000146960417
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 371/35° M 4
  • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Leichtes Anschneiden
  • Ohne Spitzen
  • Für Stähle, Gusseisen, Buntmetalle und rostfreie Stähle
  • Verstärkter Schaft
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co
Anschnitt:
Form C 2 - 3 Gang
Norm(en):
DIN 371
Nutenform:
Rechtsgenutet 35°
Beschichtung:
Blank
Steigung mm:
0.7 mm
Toleranz:
ISO 2 (63572 H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
63 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ø S 4kant:
3,4
Schaftdurchmesser:
4.5 mm
Loch:
Sacklochgewinde
Gewindeart:
M
Gewindeschliff:
Geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Gewindetiefe:
7 mm
Gewindegröße:
M4
Kernloch:
3.3 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 15,44*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 15,49*
6 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 11,47*
€ 16,15*
3 Tage
7
6
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 16,19*
Lager 8532
6
1
€ 6,45*
ab € 14,96*
€ 20,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.