Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8532-76602 Herst.-Nr.: 76602 EAN/GTIN: 4000146766026 |
| |
|
| | |
| Stufenbohrer HSS-Co Gr.2 6-20 mm- Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher
- Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
- Stufenbohrer mit zwei Schneiden
- Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren
- Übergang von Stufe zu Stufe 45°
- Die jeweils nächstgrößere Stufe kann zum leichten Ansenken oder Entgraten verwendet werden
- Durch zweiseitiges Bohren kann eine Wanddicke bis zu 7 mm bearbeitet werden
- Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen
- Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
- Für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Buntmetalle 0,1 - 5,0 mm, Kunststoff bis 7,0 mm und Plexiglas
Weitere Informationen: | | Material: | HSS-Co 5% | Spitzenanschliff: | Werksnorm | Stufenhöhe Stufenbohrer: | 4 - 5 | Toleranz: | Werksnorm | Verwendung: | Buntmetall;Edelstahl;Kunststoff;Plexiglas | Länge Produkt ohne Verpackung: | 75 mm | Qualitätsstufe: | Plus | Aufnahmeschaft: | Zylindrisch | Bereich Durchmesser von: | 4 mm | Schaftdurchmesser: | 9 mm | Größe Nr: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,11* | € 47,66* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,47* | € 47,72* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,83* | € 48,27* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,12* | € 49,81* | | | | Lager 8532 | | | | 1 | | € 6,45* | ab € 68,91* | € 86,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8532 | | Versand: Lager 8532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,45* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|