Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlprofilbohrer HSS-G 5,5 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlprofilbohrer HSS-G 5,5 x 210 mm
Hohlprofilbohrer HSS-G 5,5 x 210 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-4855210
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4855210
EAN/GTIN:
     4000146485521
Suchbegriffe:
Dachdeckerbohrer
Hohlprofilbohrer
projahn hohlprofilbohrer
Hohlprofilbohrer HSS-G 5,5 x 210 mm
Der Profi für Hohlprofile
  • Die kurze Spirale verringert die Möglichkeit eines Verkantens im Material
  • Der Kreuzanschliff erlaubt geringen Bohrdruck und punktgenaues Bohren
  • Der lange Zylinderschaft sorgt für eine erhöhte Bruchsicherheit
  • Für Hohlprofile z.B. im Fensterbau, Stahlprofilblech-Konstruktionen, Aluminium, Messing und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
Werksnorm
Nutenform:
Normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantelanschliff
Spitzenwinkel:
118°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Hohlprofile
Länge Produkt ohne Verpackung:
21 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
Kreuzanschliff Form C
Ø:
5.5 mm
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Verstärkt
L2:
30 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 5,85*
5 Tage
12
10
€ 5,50*
ab € 4,51*
€ 5,87*
10
€ 4,90*
ab € 4,28*
€ 5,95*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 5,99*
Lager 8532
90
10
€ 6,45*
ab € 8,41*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.