Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 1,0 x 5,5 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Schlitz 1,0 x 5,5 x 125 mm
Schraubendreher Schlitz 1,0 x 5,5 x 125 mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-4620-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4620-03
EAN/GTIN:
     4000146013335
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Schlitz 1,0 x 5,5 x 125 mm
  • Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
  • Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
  • Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
  • Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
  • Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
  • Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
  • Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Schlitz-Schrauben
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Verwendung:
für Schlitz-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
230 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
klassisch
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenlänge:
125 mm
Klingenstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,14*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,42*
1
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 6,46*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,39*
€ 6,52*
Lager 8532
50
1
€ 6,45*
ab € 4,95*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.