Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 1,0 x 5,5 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Schlitz 1,0 x 5,5 x 125 mm
Schraubendreher Schlitz 1,0 x 5,5 x 125 mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-4620-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4620-03
EAN/GTIN:
     4000146013335
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Schlitz 1,0 x 5,5 x 125 mm
  • Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
  • Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
  • Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
  • Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
  • Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
  • Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
  • Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Beschichtung:
Beschichtung
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Ausführung:
Ausführung
Griff:
Griff
Klingenbreite:
Klingenbreite mm
Klingenlänge:
Klingenlänge mm
Klingenstärke:
Klingenstärke mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schlitz 1,0, x, 5,5, 125, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,14*
4 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,42*
1
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 6,46*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,39*
€ 6,52*
2 Tage
50
1
€ 6,45*
ab € 4,95*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.