Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8"F x 1/2"M Gleitgriff Adapter Xi-on


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3/8"F x 1/2"M Gleitgriff Adapter Xi-on
3/8"F x 1/2"M Gleitgriff Adapter Xi-on
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-413812
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     413812
EAN/GTIN:
     4000146003954
Suchbegriffe:
Gleitgriff
gleitgriff
3/8"F x 1/2"M Gleitgriff Adapter Xi-on
  • Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff in Verbindung mit Verlängerung
  • Verschiebbarer Außen-4kant – ideal als Hebel bei festsitzenden Schrauben
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 10 [3/8"] Werkzeugen;Zur Verwendung mit 6,3 [1/4"] Werkzeugen
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Plus
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Größe Abtrieb:
12,5 [1/2"]
Größe Antrieb:
10 [3/8"]
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 8,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,78*
€ 8,36*
3 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 8,41*
4 Tage
17
1
€ 6,95*
ab € 6,00*
€ 8,68*
Lager 8532
50
1
€ 6,45*
ab € 7,41*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.