Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14562-413812 Herst.-Nr.: 413812 EAN/GTIN: 4000146003954 |
| |
|
|  |  |
 | 3/8 ZollF x 1/2 ZollM Gleitgriff Adapter Xi-on- Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff in Verbindung mit Verlängerung
- Verschiebbarer Außen-4kant – ideal als Hebel bei festsitzenden Schrauben
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
Weitere Informationen:  |  | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Antrieb: | Antrieb | Art Betätigung: | Art Betätigung | Arretierung Antrieb: | Arretierung Antrieb | Arretierung Abtrieb: | Arretierung Abtrieb | Größe Abtrieb: | Größe Abtrieb | Größe Antrieb: | Größe Antrieb |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 3/8, ZollF, x, 1/2, ZollM, Adapter, Xi-on |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 5,39* | € 8,31* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 5,78* | € 8,36* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 6,53* | € 8,41* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 6,00* | € 8,68* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,45* | ab € 7,41* | € 10,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|