Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknuss Bit Adapter 1/4"x1/4" 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecknuss Bit Adapter 1/4"x1/4" 100 mm
Stecknuss Bit Adapter 1/4"x1/4" 100 mm
Artikel-Nr.:
     8532-2862
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2862
EAN/GTIN:
     4000146028629
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Stecknuss Bit Adapter 1/4"x1/4" 100 mm
  • Adapter zur Verwendung von 6,3 [1/4"] Steckschlüssel-Einsätzen in Kombination mit Bit-Werkzeugen oder Elektroschraubern
  • Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl für lange Standzeit und Lebensdauer
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Verwendung:
Adapter
Länge Produkt ohne Verpackung:
100 mm
Arretierung Antrieb:
Form E
Qualitätsstufe:
Professional
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausführung:
für Steckschlüssel-Einsätze
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,65*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,71*
5 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 3,36*
€ 4,87*
5 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,94*
Lager 8532
50
1
€ 6,45*
ab € 3,83*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.