Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffhammer 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffhammer 35 mm
Kunststoffhammer 35 mm
Artikel-Nr.:
     8532-2341
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2341
EAN/GTIN:
     4000146023419
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
projahn kunststoffhammer
Kunststoffhammer 35 mm
  • Rückschlagfreier Schonhammer – ideal für Schlosser, Sanitär, Dachdecker und Dachklempner/Spengler
  • Breiter Anwendungsbereich durch weichen gummiartigen und festen Kunststoff-Schlagkopf
  • Schlagköpfe auswechselbar
Weitere Informationen:
Länge Produkt ohne Verpackung:
315 mm
Größe:
35 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,23*
€ 29,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,05*
€ 29,60*
3 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 23,23*
€ 31,13*
3 Tage
6
3
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 33,09*
Lager 8532
9
1
€ 6,45*
ab € 33,22*
€ 43,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.