Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8532-2315 Herst.-Nr.: 2315 EAN/GTIN: 4000146023150 |
| |
|
| | |
| Schlosserhammer 1.500g- Deutsche Form nach DIN 1041
- Bahn und Finne sauber geschliffen
- Mit stabilem Hickory-Stiel – hochbelastbar und sicher
- TÜV/GS geprüfte Anwendersicherheit
- Hammerkopf schwarz pulverlackiert und korrosionsgeschützt
Weitere Informationen: | | Norm(en): | DIN 1041 | Länge Produkt ohne Verpackung: | 385 mm | Größe: | 1500 g | Qualitätsstufe: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,38* | € 19,61* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,91* | € 19,68* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,72* | € 19,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,63* | € 20,64* | | | | Lager 8532 | | | | 1 | | € 6,45* | ab € 18,38* | € 25,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8532 | | Versand: Lager 8532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,45* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|