Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 849-43020811 Herst.-Nr.: 43020811 EAN/GTIN: 4049751756503 |
| |
|
| | |
| cubio Sortiment mit 64 Boxen BxTxH: 1050x750x50mm Kunststoff / RAL 7035 Produktdetails: Kleinteileboxen zur individuellen Einteilung der Schubladen abgerundete Ecken zur leichten Entnahme von kleinen Teilen optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset Material: schlagfestes Polystyrol (PS) Farbe: eisengrau (RAL 7011) auf Wunsch sind die Kleinteileboxen auch als ESD-Ausführung verfügbar Weitere Informationen: | | Breite: | 1050 MMT | Tiefe: | 750 MMT | Höhe: | 50 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 12.850 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten grau ps, einsatz kasten, einsatz-kasten grau, cubio, Allgemeines Zubehör, Kleinteileboxen, Sortiment, Boxen, Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 136,28* | € 162,33* | | | | Lager 849 | | | | | | € 18,50* | ab € 136,30* | € 162,35* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,98* | € 207,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 849 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 849 | | Versand: Lager 849 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,50* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|