Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten-Set,64 Kästen,f. Front H 75mm,BxT 1050x650mm,Kunststoff,RAL7011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
231283
231283
Artikel-Nr.:
     711-231283
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020811
EAN/GTIN:
     4049751756503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Einsatzkasten-Set
  • Passend für Schublade
  • bestehend aus 64 Kästen
  • passend für Fronthöhe 75 mm
  • Breite x Tiefe 1050 x 650 mm
  • Aus Kunststoff in RAL7011 Eisengrau

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Zubehör für:
Schublade
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einsatzkasten-Set
Breite:
1050 mm
Tiefe:
650 mm
für Fronthöhe:
75 mm
Einsatzkästen Anzahl:
64 Stück
Material:
Kunststoff
Farbe:
eisengrau // RAL7011
Gewicht:
3.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten grau ps, einsatz kasten, einsatz-kasten grau, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 136,26*
€ 162,40*
14 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 136,28*
€ 162,42*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 178,89*
€ 208,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.