Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank mobil bestückt, mit 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Schubladenschrank mobil bestückt, mit 4 Schubladen
Produktbild - cubio Schubladenschrank mobil bestückt, mit 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     849-40402023.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40402023.19V
EAN/GTIN:
     4049751289834
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank mobil bestückt mit 4 Schubladen BxTxH: 650x650x780mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


Tragfähigkeit inkl. Eigengewicht des Schrankes: 300 kg außer B 800/1050 x 650 mm: 600 kg

integrierte Schubladen-Einzelsicherung

mechanisches Zentral-Schließsystem

max. Zuladung pro Schublade: 50 kg

2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen

Lieferzustand: Rollen und Schiebegriff montiert

Abrollrand mit Antirutschmatte

Weitere Informationen:
Breite:
650 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
780 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
70.600 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank fahrbar bott, material werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, SLR Fahrbare Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, fahrbar, mobil, rollbar, Rollen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.069,23*
€ 1.246,52*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.173,98*
€ 1.357,04*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.375,19*
€ 1.591,81*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,04*
€ 1.614,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.346,34*
€ 1.602,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,66*
€ 1.520,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,10*
€ 1.465,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,98*
€ 1.397,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.